• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

IMPACT sada klíčů na matice kol 1/2″ 3 ks

Artiklové číslo: 96838103
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96838103
EAN / GTIN 4018754331161
Číslo výrobce 96838103
L-číslo L60010 7420
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní 3dílná 1/2″ sada nástrčných hlavic IMPACT na matice kol STAHLWILLE s plastovými pouzdry.
  • Obsahuje standardní šířky klíčů (17/19/21 mm) pro použití při výměně pneumatik.
  • Barevně odlišené ochranné obaly umožňují okamžitou identifikaci správné šířky klíče.
  • Pro použití se strojními momentovými klíči, rázovými utahováky a ráčnami.
  • V robustní plastové krabičce s průhledným víkem pro bezpečné skladování a snadnou kontrolu úplnosti.
Vlastnosti::
  • 1/2″ nástrčné hlavice IMPACT na matice kol pro montáž kol
  • Ochranná pouzdra na ochranu hliníkových ráfků
  • barevné kódování: zelená 17 mm, modrá 19 mm, červená 21 mm
  • pro ovládání stroje
  • Šestihran
  • Dlouhá verze
  • Otvor a drážka pro zajištění kolíkem a O-kroužkem
  • v plastové krabičce s průhledným víkem

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 3
  • Obsah: 1/2″ nástrčné hlavice IMPACT 17, 19, 21 mm
  • Vnitřní čtverec pohonu (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 826g

Rozsah dodávky:

Obsah 3 dílů:
  • 3 nástrčné hlavice na matice kol IMPACT č. 51IMP K: 17, 19, 21 mm