Kääntö- ja korkeudensäätölaite sekä puristin 140 mm

Tuote nro.: 967565 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeudensäätöväli 132 mm
Korkeus sisääntyönnettynä 296 mm
Paino 36 kg
Tuotetyyppi Korkeudensäätölaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 967565 140
EAN / GTIN 4045197806666

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja erittäin luja takorauta-/teräsrakenne. Erittäin tasainen käynti ja tarkka ohjaus CNC-työstettyjen komponenttien ansiosta. Erittäin vahva kiinnitys erityisen kiinnittimen johdosta. Nopea kiinnittää mihin tahansa asentoon turvakiinnitysvivun avulla.
Turvatoiminto: Puristin on käännettävissä alas vain oikeassa asennossa (kun urassa oleva kiinnityspultti on paikallaan nostokorvassa).

Etu:

  • Korkeudensäätölaitteen kanssa ruuvipuristinta voidaan kääntää ilman erillistä kääntöalustaa 360°.
  • Kääntö työtason alle vapauttaa työskentelypintaa.
  • Asentamalla kääntö- ja korkeudensäätölaite ovella varustettuun lukittavaan koteloon vältetään varkauden vaara (kotelo tilattavissa).

Käyttö:

Puristin sovitettavissa senttimetrin tarkkuudella ergonomisesti parhaalle korkeudelle.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöydän alle asennusta varten.
Ruuvipuristin nro 967100 koko 140.

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa.

Ohje:

Ei sovellu rakennettavaksi kehikkoon.
Alas laskettaessa leuat on jätettävä 50 mm auki, jotta ruuvipuristin jää alaslaskettuna työtasoa vasten.