Wegklapbaar hoogteverstelapparaat met bankschroef 140 mm

Artikelnummer: 967565 140
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hoogteverstelbereik 132 mm
Hoogte ingeschoven 296 mm
Gewicht 36 kg
Producttype Hoogteverstelapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 967565 140
EAN/GTIN 4045197806666

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele en hoogvaste smeedstuk- / staalconstructie. Zeer geluidsarm draaiend en exacte geleiding door CNC-bewerkte componenten. Extreem krachtige klemming dankzij speciale spaninrichting. Kan in elke stand sneller worden vastgeklemd dankzij de veiligheidsspanhendel.
Veiligheidsfunctie: de bankschroef kan alleen in de juiste stand omlaag worden geklapt (als de fixeerpen in de kerf aan de buis is vergrendeld).

Voordeel:

  • In combinatie met het hoogteverstelapparaat kan de bankschroef zonder extra draaiplaat 360° worden gedraaid.
  • Vrij werkoppervlak door wegklappen onder het werkblad.
  • Door het inbouwen in een afsluitbare behuizing met deur kan het wegklapbare hoogteverstelapparaat veilig tegen diefstal worden opgeborgen (behuizing op aanvraag).

Toepassing:

Voor tot op de centimeter nauwkeurige aanpassing van de bankschroef aan de ergonomisch ideale werkhoogte.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage onder het werkblad.
Bankschroef nr. 967100 gr. 140.

Kleur:

Zilvergrijs

Tip:

Niet geschikt voor het inbouwen in een behuizing.
Bij het wegklappen de bekken 50 mm geopend laten, zodat de bankschroef in weggeklapte toestand gelijk ligt met het werkblad.