Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Med parallelskruestik model „Matador“, Kæbebredde: 100mm

Art.-nr.: 967170 100

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 967170 100
EAN/GTIN 2050002090026
Producentnummer 967170 100

Betegnelse

Udførelse:

  • Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
  • Åbnes foran med todelt trapezgevind.
  • Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
  • Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
  • Hærdet føring med efterjustering.
  • Måleskala til hurtig forindstilling.
  • Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

Fast udførelse.

Udførelse - Billede:

Op til maks.90 mm

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

Specialtilbehør:

Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, fra str. 120 mm.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967530.