• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Paralelní svěrák „Matador“, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967170 100

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967170 100
EAN / GTIN 2050002090026
Číslo výrobce 967170 100

Popis

Provedení:

  • Kompletní výkovek ze zápustkové oceli zaručeně nerozbitný.
  • Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.
  • Vřeteno chráněno proti znečištění.
  • Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.
  • Kalené nastavitelné vedení.
  • Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.
  • Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování.

Pevné provedení.

Provedení – obrázek:

do max. 90 mm

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, od vel. 120 mm.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967530.