Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Menghină paralelă „Matador”, Lăţimea bacurilor: 100mm

Cod articol.: 967170 100

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacurilor (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 967170 100
EAN / GTIN 2050002090026
Număr producător 10803

Descriere

Esecuzione:

  • Interamente in acciaio, forgiate − garantite indistruttibili.
  • Apertura anteriore con vite di serraggio a filetto trapezoidale a due principi.
  • Vite di serraggio protetta.
  • Ganasce fresate e temprate in superficie.
  • Guida temprata registrabile.
  • Scala graduata per una rapida regolazione preliminare.
  • Ampia superficie dell’incudine temprata per lavori di allineamento e rifilatura.

Esecuzione fissa.

Esecuzione - immagine:

fino a max. 90 mm

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul piano di lavoro.

Accessori speciali:

Griffe supplementari n. art. 967210; 967215; 967220; 967225, a partire da Dim. 120 mm.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967530.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript