Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Med parallelskruestik model „Matador“, Kæbebredde: 100mm

Art.-nr.: 967170 100

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Matador Multiplus
Kæbebredde 100 mm
Spændvidde 125 mm
Spændedybde 65 mm
Åbningsretning åbnes foran
Vægt 6 kg
Produkttype Parallel-skruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 967170 100
Producentnummer 10803

Betegnelse

Udførelse:

  • Smedet helt i stål − går garanteret ikke i stykker.
  • Åbnes foran med todelt trapezgevind.
  • Spindel beskyttet mod tilsmudsning.
  • Fræsede og overfladehærdede spændekæber.
  • Hærdet føring med efterjustering.
  • Måleskala til hurtig forindstilling.
  • Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde.

Fast udførelse.

Udførelse - Billede:

Op til maks.90 mm

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på arbejdsbordet.

Specialtilbehør:

Reservebakker nr. 967210; 967215; 967220; 967225, fra str. 120 mm.

Bemærk:

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967530.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven