{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Nosnosť Stolička | 120 kg | |
| Séria | Neon | |
| Prevedenie | s kolieskami | |
| Šírka sedu | 470 mm | |
| Operadlo Výška | 570 mm | |
| Prestavenie výšky Druh | páka na nastavenie výšky | |
| Prestavenie výšky Prevedenie | Plynová pružina | |
| Prestavenie výšky Rozsah | 450 mm - 620 mm | |
| Oblasť prestavenia Hĺbky sedu | 420 mm - 480 mm | |
| Materiál Sedadlo | Umelá koža | |
| Materiál základňa | hliník s matným práškovým nástrekom | |
| Farba Materiál sedadla | čierna | |
| Farba pásu | oranžová | |
| Základňa Prevedenie | rolová súprava | |
| Trvalý kontakt Resetovanie nastavenie | nie | |
| Synchrónna mechanika | Áno | |
| Lordózová podpera | Áno | |
| Spodný rám Prevedenie | 5-ramenný kríž | |
| Pár operadiel na ruky Možná adaptácia | áno | |
| Kolieska Prevedenie | mäkké kolieska na tvrdé podlahy s funkciou brzdenia v závislosti od zaťaženia | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Druh produktu | Pracovná otočná stolička |
| Číslo položky | 965438 ORANGE | |
| EAN/GTIN | 4016849488479 | |
| Číslo výrobcu | 9573-9588-MG01-3279 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |