Sukama darbo kėdė Neon, dirbtinė oda, su ratukais, žema, Spalva: ORANGE

Prekės Nr.: 965438 ORANGE
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Neon
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
Tolygus aukščio reguliavimas taip
Aukščio reguliavimas min. 450 mm
Aukščio reguliavimas maks. 620 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas Aliuminis
Galima krauti eilėmis ne
Juosmens atrama taip
Sėdynės posvyrio reguliavimas taip
Su atlošu galvai ne
Nugaros atramos aukštis 570 mm
Reguliuojamas atlošas nugarai taip
Galima įsigyti porankius taip
Su porankiais ne
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Sėdynės plotis 470 mm
Reguliuojamas sėdynės gylis taip
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas min. 420 mm
Sėdynės gylio reguliavimo diapazonas maks. 480 mm
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis kėdė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965438 ORANGE
EAN / GTIN 4016849488479
Gamintojo numeris 9573-9588-MG01-3279
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Neoninė pasukama darbo kėdė su keičiama pagalvėlių sistema. Paminkštinimo elementai tiesiog įkabinami ir užfiksuojami spustelėjimu. Patogios reguliavimo galimybės. Sinchroninė technologija su svorio reguliavimu, sėdynės aukščio reguliavimas naudojant apsauginę spyruoklę, sėdynės pakreipimo reguliavimas, sėdynės gylio reguliavimas, atlošo aukščio reguliavimas. Su universalia ir elastinga įvairių spalvų juostele.
Sėdimoji dalis ir nugarėlė su dirbtinės odos apmušalu, patogios ir minkštos. Plaunamas ir lengvai prižiūrimas, atsparus alyvoms ir dezinfekcinėms priemonėms.

Standartas:

DIN 68877

Priedai pasirinktinai:

‌Universalių atramų rankoms pora, Nr. 965455.