Momentnøgle MANOSKOP nr. 714 Måleområde 65-650Nm Udgang L. 890mm

Art.-nr.: 96500965
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 96500965
EAN/GTIN 4018754222858
Producentnummer 96500965
L-nummer L60010 5160
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Moment-/vinkelnøgle til skrueforbindelser i henhold til tilspændingsmetoden moment, omdrejningsvinkel, moment med overvågningsvariabel ″omdrejningsvinkel″ og omdrejningsvinkel med overvågningsvariabel ″moment″.
  • Elektromekanisk indikation (med elektronisk måling) og udløsning (med det velkendte mekaniske ″klik″).
  • Visuel vurdering af skruefaldet.
  • Enkel dokumentation af de registrerede måleværdier på pc’en via USB-grænsefladen og via Bluetooth® Low Energy-modulet (ekstraudstyr).
  • Takket være kombinationen af den patenterede elektromekaniske udløser og displayet og den akustiske feedback giver nøglen maksimal optimeret signalering.
Egenskaber:
  • Elektromekanisk udløsning
  • Akustisk og visuelt udløsersignal
  • 4 målemetoder (drejningsmoment, rotationsvinkel, drejningsmoment med overvågningsvariabel ″rotationsvinkel″, rotationsvinkel med overvågningsvariabel ″drejningsmoment″)
  • OLED-farvedisplay med høj opløsning og signallys på siden
  • Optisk evaluering af skruehuset: Gult lys (forvarselstærskel nået), grønt lys (inden for målområdet), rødt lys (målt værdi uden for toleranceområdet)
  • Frit konfigurerbar menustruktur
  • Bajonetlås til batteri/genopladeligt batteri
  • valgfri: Li-ion-batteri nr. 7195-2 og oplader nr. 7160
  • 3 funktionstilstande: Triggering (patenteret elektromekanisk triggering), Peak Hold (angiver drift med visning af spidsværdi) og Track (angiver drift med visning af faktisk værdi)
  • Micro-USB-grænseflade til dataudveksling
  • Valgfrit Bluetooth® Low Energy-modul (5.2)
  • QuickRelease-sikkerhedslås - skiftesystem til indføringsværktøjer
  • Datalagring af op til 2.500 tilspændinger inklusive dato og tidsstempel
  • Op til 200 skrueoperationer kan programmeres i maksimalt 25 sekvensplaner.
  • Forskellige tolerancegrænser kan indstilles afhængigt af skrueforbindelsen
  • Hurtig og præcis justering via tastaturet
  • Ingen utilsigtet justering takket være password-beskyttet nøglelås
  • Akustisk og visuelt signal advarer om overbelastning af momentnøgle og tvangsudløsning i tilspændingstilstand med uret
  • Automatisk meddelelse om næste kalibreringsdato, frit konfigurerbar efter tid og/eller antal belastninger
  • Fuldautomatisk kalibrering og justering med perfectControl® kalibrerings- og justeringsenhed nr. 7794-2 (drejningsmoment) eller 7794-3 (drejningsmoment og rotationsvinkel) for at reducere fejlpåvirkende faktorer.
  • Måleenheder: N-m, ft-lb, in-lb
  • Automatisk korrektion af måleblokken: Mulighed for at indtaste en afvigende prøvestørrelse for at sikre den ønskede målværdi
  • Efter aflæsning er den klar til at fungere igen med det samme
  • Højre- og venstrehåndsspænding - indføringsværktøjet skal drejes for venstrehåndsspænding i funktionstilstanden ″udløsning″
  • Visning af drejningsmoment og rotationsvinkel på samme tid
  • Måling uafhængig af kraftpåføringspunktet (for størrelse 1, 2 og 4)
  • Sikker håndtering takket være ergonomisk formet 2-komponenthåndtag (modstandsdygtig over for de mest almindelige olier, fedtstoffer, brændstoffer, bremsevæsker og Skydrol)
  • 3 certifikater vedlagt (momentangivelse/udløsning i henhold til DIN EN ISO 6789-2):2017, rotationsvinkel baseret på VDI/VDE 2648-2)
  • i en robust plastkasse (størrelse 40-100 i en stålpladekasse)
  • registreret design, patenteret
  • Leveres med SensoMaster 4-software, USB-kabel, 4 AAA/LR03-mikrobatterier, 1,5 V
  • Skærmopløsningens rotationsvinkel 0,1°.
  • Visningsafvigelse rotationsvinkel ±1°, ±1 ciffer op til 100°, >100° mindst 1 %, ± 1 ciffer
  • Visning af opløsning af drejningsmoment ≤ 60 N-m: 0,01 N·m; > 60 N-m: 0,1 N·m; > 400 N-m: 1 N·m
  • Visningsafvigelse drejningsmoment ± 2 %, ± 1 ciffer

Egenskab:

  • Str.: 65
  • Højde mm (h): 25,6 mm
  • Længde mm (L): 890 mm
  • LF: 890 mm
  • Måleområde ft-lb: 48-480 ft·lb
  • Måleområde N-m: 65-650 N·m.
  • SF: 55 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Vægt: 3222 g
  • Vægt med kasse: 7000 g
  • Bredde mm (b): 30,6 mm