• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave dinamometrica MANOSKOP n. 714 Campo di misura 65-650Nm Uscita L. 890mm

Codice art.: 96500965
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 96500965
EAN / GTIN 4018754222858
Codice del produttore 96500965
Numero-L L60010 5160
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave dinamometrica/angolare per collegamenti a vite secondo il metodo di serraggio coppia, angolo di rotazione, coppia con variabile di monitoraggio ″angolo di rotazione″ e angolo di rotazione con variabile di monitoraggio ″coppia″.
  • Elettromeccanico: indicazione (con misurazione elettronica) e attivazione (con il noto ″clic″ meccanico).
  • Valutazione visiva della caduta della vite.
  • Documentazione semplice dei valori di misura registrati sul PC tramite l’interfaccia USB e il modulo Bluetooth® Low Energy opzionale.
  • Grazie alla combinazione dello sblocco elettromeccanico brevettato con il display e il feedback acustico, la chiave offre una segnalazione ottimizzata al massimo.
Caratteristiche:
  • Rilascio elettromeccanico
  • Segnale di attivazione acustico e visivo
  • 4 modalità di misurazione (coppia, angolo di rotazione, coppia con variabile di monitoraggio ″angolo di rotazione″, angolo di rotazione con variabile di monitoraggio ″coppia″)
  • Display OLED a colori ad alta risoluzione e luci di segnalazione laterali
  • Valutazione ottica del caso di avvitamento: Luce gialla (soglia di preallarme raggiunta), luce verde (nel range di riferimento), luce rossa (valore misurato al di fuori del range di tolleranza)
  • Struttura del menu liberamente configurabile
  • Chiusura a baionetta per batteria/batteria ricaricabile
  • opzionale: Batteria agli ioni di litio n. 7195-2 e caricatore n. 7160
  • 3 modalità di funzionamento: Triggering (trigger elettromeccanico brevettato), Peak Hold (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore di picco) e Track (indicazione del funzionamento con visualizzazione del valore effettivo)
  • Interfaccia micro-USB per lo scambio di dati
  • Modulo Bluetooth® Low Energy opzionale (5.2)
  • Blocco di sicurezza QuickRelease - sistema di sostituzione degli utensili di inserimento
  • Memorizzazione dei dati di un massimo di 2.500 operazioni di serraggio con data e ora
  • È possibile programmare fino a 200 operazioni di avvitamento in un massimo di 25 piani sequenza.
  • È possibile impostare diversi limiti di tolleranza a seconda del giunto a vite.
  • Regolazione rapida e precisa tramite tastiera
  • Nessuna regolazione involontaria grazie al blocco tasti protetto da password
  • Il segnale acustico e visivo segnala il sovraccarico della chiave dinamometrica e il rilascio forzato in modalità di serraggio in senso orario.
  • Notifica automatica della prossima data di calibrazione, liberamente configurabile per orario e/o numero di carichi
  • Calibrazione e regolazione completamente automatiche con il dispositivo di calibrazione e regolazione perfectControl® n. 7794-2 (coppia) o 7794-3 (coppia e angolo di rotazione) per ridurre i fattori che influenzano gli errori
  • Unità di misura: N-m, ft-lb, in-lb
  • Correzione automatica del blocco del calibro: Possibilità di inserire una dimensione del campione deviante per garantire il valore target desiderato
  • subito di nuovo funzionante dopo lo scarico
  • Serraggio a destra e a sinistra - l’utensile di inserimento deve essere ruotato per il serraggio a sinistra nella modalità di funzionamento ″trigger″.
  • Visualizzazione simultanea della coppia e dell’angolo di rotazione
  • Misurazione indipendente dal punto di applicazione della forza (per le misure 1, 2 e 4)
  • Manipolazione sicura grazie all’impugnatura ergonomica a 2 componenti (resistente ai più comuni oli, grassi, carburanti, liquidi per freni e Skydrol)
  • 3 certificati allegati (indicazione di coppia/rilascio secondo DIN EN ISO 6789-2):2017, angolo di rotazione basato su VDI/VDE 2648-2)
  • in una robusta valigetta di plastica (le misure 40-100 in una valigetta di lamiera d’acciaio)
  • design registrato, brevettato
  • Fornito con il software SensoMaster 4, cavo USB, 4 batterie micro AAA/LR03, 1,5 V
  • Risoluzione del display Angolo di rotazione 0,1°
  • Deviazione del display angolo di rotazione ±1°, ±1 cifra fino a 100°, >100° almeno 1%, ± 1 cifra
  • Risoluzione del display coppia ≤ 60 N-m: 0,01 N-m; > 60 N-m: 0,1 N-m; > 400 N-m: 1 N-m
  • Deviazione del display della coppia ± 2 %, ± 1 cifra

Proprietà:

  • Dim.: 65
  • Altezza mm (h): 25,6 mm
  • Lunghezza mm (L): 890 mm
  • LF: 890 mm
  • Campo di misura ft-lb: 48-480 ft-lb
  • Campo di misura N-m: 65-650 N·m.
  • SF: 55 mm
  • Dimensione del portautensili [interno4kt]: 22 x 28 mm
  • Peso: 3222 g
  • Peso con cofanetto: 7000 g
  • Larghezza mm (b): 30,6 mm