Llave dinamométrica MANOSKOP nº 714 Rango de medición 65-650Nm Salida L. 890mm

Número de artículo: 96500965
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Par máximo 650 Nm
Serie MANOSKOP®
Longitud total L 890 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 96500965
EAN / GTIN 4018754222858
Número del fabricante 96500965
Número L L60010 5160
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de par/ángulo para uniones atornilladas según el método de apriete par, ángulo de giro, par con variable de control ″ángulo de giro″ y ángulo de giro con variable de control ″par″.
  • Indicación electromecánica (con medición electrónica) y disparo (con el conocido ″clic″ mecánico).
  • Evaluación visual de la caída del tornillo.
  • Documentación sencilla de los valores medidos registrados en el PC a través de la interfaz USB y mediante el módulo Bluetooth® Low Energy opcional.
  • Gracias a la combinación del desbloqueo electromecánico patentado y la indicación y respuesta acústica, la llave ofrece una señalización optimizada al máximo.
Características:
  • Desbloqueo electromecánico
  • Señal de activación acústica y visual
  • 4 modos de medición (par, ángulo de giro, par con variable de control ″ángulo de giro″, ángulo de giro con variable de control ″par″)
  • Pantalla OLED en color de alta resolución y luces de señalización laterales
  • Evaluación óptica del caso de atornillado: Luz amarilla (umbral de preaviso alcanzado), luz verde (dentro del rango objetivo), luz roja (valor medido fuera del rango de tolerancia)
  • Estructura de menús libremente configurable
  • Cierre de bayoneta para batería/batería recargable
  • opcional: Batería de iones de litio nº 7195-2 y cargador nº 7160
  • 3 modos de funcionamiento: Disparo (disparo electromecánico patentado), Peak Hold (indica el funcionamiento con visualización del valor pico) y Track (indica el funcionamiento con visualización del valor real).
  • Interfaz Micro-USB para intercambio de datos
  • Módulo Bluetooth® Low Energy opcional (5.2)
  • Cierre de seguridad QuickRelease - sistema de cambio para herramientas de inserción
  • Almacenamiento de datos de hasta 2.500 operaciones de apriete, con fecha y hora.
  • Se pueden programar hasta 200 operaciones de atornillado en un máximo de 25 planes de secuencia.
  • En función de la unión atornillada, pueden fijarse distintos límites de tolerancia
  • Ajuste rápido y preciso mediante teclado
  • Sin ajustes involuntarios gracias al bloqueo de teclas protegido por contraseña
  • La señal acústica y visual avisa de la sobrecarga de la llave dinamométrica y del aflojamiento forzado en el modo de apriete en el sentido de las agujas del reloj
  • Notificación automática de la próxima fecha de calibración, libremente configurable por hora y/o número de cargas.
  • Calibración y ajuste totalmente automáticos con el dispositivo de calibración y ajuste perfectControl® nº 7794-2 (par de giro) o 7794-3 (par de giro y ángulo de rotación) para reducir los factores que influyen en los errores.
  • Unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lb
  • Corrección automática del bloque de galgas: Posibilidad de introducir un tamaño de muestra desviado para garantizar el valor objetivo deseado
  • Inmediatamente listo para funcionar de nuevo tras la descarga
  • Apriete a derechas y a izquierdas: para el apriete a izquierdas, la herramienta de inserción debe girarse en el modo de funcionamiento ″disparo″.
  • Visualización simultánea del par y del ángulo de rotación
  • Medición independiente del punto de aplicación de la fuerza (para los tamaños 1, 2 y 4)
  • Manejo seguro gracias al mango ergonómico de 2 componentes (resistente a los aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol más comunes)
  • 3 certificados adjuntos (par de apriete/desapriete según DIN EN ISO 6789-2):2017, ángulo de rotación basado en VDI/VDE 2648-2)
  • en una caja de plástico resistente (los tamaños 40-100 en una caja de chapa de acero)
  • diseño registrado, patentado
  • Entregado con software SensoMaster 4, cable USB, 4 pilas AAA/LR03 micro, 1,5 V
  • Resolución de la pantalla Ángulo de rotación 0,1°
  • Ángulo de rotación de la desviación de la pantalla ±1°, ±1 dígito hasta 100°, >100° al menos 1%, ± 1 dígito
  • Resolución de indicación par ≤ 60 N-m: 0,01 N·m; > 60 N-m: 0,1 N·m; > 400 N-m: 1 N·m
  • Desviación de la pantalla par ± 2 %, ± 1 dígito

Característica:

  • Tam.: 65
  • Altura mm (h): 25,6 mm
  • Longitud mm (L): 890 mm
  • LF: 890 mm
  • Rango de medición ft-lb: 48-480 ft-lb
  • Rango de medición N-m: 65-650 N·m..
  • SF: 55 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Peso: 3222 g
  • Peso con caja: 7000 g
  • Anchura mm (b): 30,6 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados