EUROFIX transportkasse grå, Type: EF4220

Art.-nr.: 964486 EF4220
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Grå
Farve grå
Højde 220 mm
Bredde 400 mm
Dybde 300 mm
Nyttebredde 225 mm
Nyttedybde 355 mm
Materiale Polypropylen (PP)
Grebsform gennemgående greb
Kan stables ja
Forberedt til Låg
Indhold enkelt del
Produkttype euronormbeholdere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964486 EF4220
EAN/GTIN 4052939491783
Producentnummer 479C0048BL
Producent/ansvarlig person SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Betegnelse

Udførelse:

Transportbeholdere til manuel og automatisk håndtering af polypropylen. Modstandsdygtig over for de fleste olier, syrer og lude, støjdæmpende på transportbånd. Beholderen er formstabil og robust med glatte indvendige sider til let rengøring. Med kraftige stabelkanter til sikker stabling på op til 600 kg. Ribbet for høj vægstabilitet. Kompatibel med alle euronormbeholdere. Farve grå.