Aretovatelná kolečka ESD (1 sada = 5 kusů), Typ: 1

Artiklové číslo: 963203 1
Nastavit cenu 5 ks (CZK 463,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda ne
Počet roliček 5
Způsob upevnění Vsazeno
Průměr kolíku 11 mm
Konstrukční výška 65 mm
Druh produktu Role
Vnější průměr kola/válečku 50 mm
Šířka kola/válečku 20 mm
Materiál kola/válečku plast
Materiál ráfek plast
Rozsah použití Židle
Obsah sady 5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963203 1
EAN / GTIN 4016849494913
Číslo výrobce 32379.0218.01
Výrobce/odpovědná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Provedení:

U aretovatelných koleček dojde k jejich zablokování při sezení, v nezatíženém stavu se otáčejí. Vhodné zejména pro vysoké opěrky při stání.
Měkká aretovatelná kolečka ESD pro tvrdé podlahy.

Vhodné pro:

Podnožní kříže pro č. 965300 −  965427.
Křížové podnože č. 972674, 972676.

Poznámka:

Pro vysoké židle a stoličky jsou vhodná pouze aretovatelná kolečka.
Průměr kolíku = 11 mm.