Role de blocare ESD (1 set = 5 buc.), Tip: 1

Cod articol.: 963203 1
Setați prețul 5 buc. (18,01 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână nu
Număr de role 5
Tip de fixare Introdus
Diametru bolț 11 mm
Înălţimea constructivă 65 mm
Tip produs Rolă
Diametru exterior roată/rolă 50 mm
Lățime roată/rolă 20 mm
Material roată/rolă Plastic
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare Scaun
Conţinutul setului 5

Identificare și clasificare

Cod articol 963203 1
EAN / GTIN 4016849494913
Număr producător 32379.0218.01
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

În cazul rolelor de blocare, atunci când se foloseşte şezutul rolele sunt fixate, când nu se foloseşte devin mobile. Recomandate în special pentru taburetele de sprijin.
Role moi de blocare ESD pentru pardoseli dure.

Adaptat pentru:

Picioare în formă de stea pentru Cod 965300965427.
Picioare în formă de stea cod 972674, 972676.

Notă:

Scaunele înalte şi tabureţii se recomandă doar cu role de blocare.
Diametrul ştiftului = 11 mm.