• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 3

Número de artículo: 958750 3
3

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 958750 3
EAN / GTIN 4045197329813
Número del fabricante 958750 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. El cuerpo dispone de una cubierta inclinada, patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Un estante con 2 colgadores por departamento. La construcción especial permite, a pesar de la anchura de departamento de 300 mm, el alojamiento de cascos integrales (derechos de propiedad solicitados).
Con cierre de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Los armarios se entregan completamente montados.
  • Candados para cierre para candado, véase el n.° 085822−085875, y el candado DOM n.° 085812/5814. N.º 085816 tam. 45 apropiado para sistemas de cerradura.