Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 3

Réf.: 958750 3
3

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 958750 3
EAN / GTIN 4045197329813
Réf. fabricant 958750 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Wykonanie:

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Korpus z ukośną ścianą górną, ustawiony na ślizgach z tworzywa sztucznego, zdejmowana maskownica cokołu od przodu (kłódka nie należy do zakresu dostawy). Specjalna konstrukcja pozwala na schowanie kasku motocyklowego mimo szerokości sekcji wynoszącej 300 mm (zgłoszona ochrona wzoru).
Wysokiej jakości zamek patentowy w uchwycie przesuwnym.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus - szary jasny RAL 7035, drzwi - niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Szafy dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.
  • Kłódki do zamków ryglowych patrz nr. 085822085875 oraz kłódki DOM nr 085812/5814. Nr 085816 rozm. 45 nadaje się do systemów zamków.

Produits adaptés