Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 28G Højde 100 mm, Kabinetbredde i G: 30

Art.-nr.: 958085 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Farve grå
Produkttype sokler
Blændstykke, aftageligt bagest; foran
Passer til husmål G
Producentspecifik enhed G
Materiale stålplade
Tykkelse materiale 1,2 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Højde 100 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958085 30
EAN/GTIN 4062406133214
Producentnummer 958085 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 100 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag) til transport af værktøjsskabe.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 931005932122, Office Station nr. 948800.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Af hensyn til sikkerheden er sokkel str. 24 ikke godkendt til transport med løftevogn.
Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Anvend kombinationsmulighederne iht. de tekniske data.
  • Nr. 958065 str. 30,40; 958066 str. 30, 40; 958085 str. 30, 40, 50, 60; 958086 str. 30, 40, 50, 60; 958146 str. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Skabet kan transporteres med løftevogn, hvis blændstykket tages af.
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.

Ukorrekt anvendelse