Sokkel med aftageligt blændstykke, dybde 28G Højde 100 mm 40

Art.-nr.: 958085 40
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 100 mm
Bredde 1.000 mm
Dybde 700 mm
Passende til kabinetbredde i G 40
Passende til kabinetdybde i G 28
Produkttype Sokler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 958085 40
EAN/GTIN 4062406133221

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 100 mm høj, med aftageligt blændstykke (for og bag) til transport af værktøjsskabe.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 931005932122, Office Station nr. 948800.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Af hensyn til sikkerheden er sokkel str. 24 ikke godkendt til transport med løftevogn.
Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.