{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Bredde i G | 24 | |
| Dybde i G | 28 | |
| Bredde i G | 24 | |
| Dybde i G | 28 | |
| Farve | grå | |
| Produkttype | sokler | |
| Med drypbakke | nej | |
| Egnet til truck/løftevogn | nej | |
| Sokkel over for kabinet tilbagetrukket | nej | |
| Passer til husmål | G | |
| Producentspecifik enhed | G | |
| Materiale | stålplade | |
| Tykkelse materiale | 1,2 mm | |
| Bredde | 600 mm | |
| Dybde | 700 mm | |
| Højde | 50 mm |
| Artikelnummer | 958080 24 | |
| EAN/GTIN | 4062406133153 | |
| Producentnummer | 958080 24 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |