Sokkel, dybde 28G Højde 50 mm, Kabinetbredde i G: 30

Art.-nr.: 958080 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035
Farvetone, grå Lysgrå
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Bredde i G 30
Dybde i G 28
Farve grå
Produkttype sokler
Med drypbakke nej
Egnet til truck/løftevogn nej
Sokkel over for kabinet tilbagetrukket nej
Passer til husmål G
Producentspecifik enhed G
Materiale stålplade
Tykkelse materiale 1,2 mm
Bredde 750 mm
Dybde 700 mm
Højde 50 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958080 30
EAN/GTIN 4062406133160
Producentnummer 958080 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 50 mm høj.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 931005932122, Office Station nr. 948800.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Anvend kombinationsmulighederne iht. de tekniske data.
  • Nr. 958065 str. 30,40; 958066 str. 30, 40; 958085 str. 30, 40, 50, 60; 958086 str. 30, 40, 50, 60; 958146 str. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Skabet kan transporteres med løftevogn, hvis blændstykket tages af.
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.

Ukorrekt anvendelse