Base, profundidad 28G, Altura 50 mm, Anchura de la carcasa en G: 30

Número de artículo: 958080 30
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035
Color, gris
Gris luminoso
Anchura en G
30
Profundidad en G
28
Anchura en G
30
Profundidad en G
28
Color
gris
Tipo de producto
Base
con cubeta colectora
no
Para carretilla apiladora/elevadora
no
Zócalo retraído con respecto a la carcasa
no
Para dimensiones de carcasa
G
Unidad específica del fabricante
G
Material
chapa de acero
Grosor material
1,2 mm
Anchura
750 mm
Profundidad
700 mm
Altura
50 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 958080 30
EAN / GTIN 4062406133160
Número del fabricante 958080 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 50 mm de altura.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.°  931005 - 932122, estación de oficina n.°  948800.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Observar las posibles combinaciones según las especificaciones técnicas.
  • N.° 958065 tam. 30,40; 958066 tam. 30, 40; 958085 tam. 30, 40, 50, 60; 958086 tam. 30, 40, 50, 60; 958146 tam. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Estos armarios se pueden transportar con una carretilla elevadora quitando el panel.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida