{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Šířka v G | 30 | |
| Hloubka v G | 28 | |
| Šířka v G | 30 | |
| Hloubka v G | 28 | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Podstavec | |
| Se záchytnou vanou | ne | |
| vhodné pro vysokozdvižný/paletový vozík | ne | |
| Odsazení podstavce vůči skříni | ne | |
| Vhodné pro rozměry skříně | G | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Pevnost materiálu | 1,2 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Výška | 50 mm |
| Katalogové číslo | 958080 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406133160 | |
| Číslo výrobce | 958080 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |