Sokkel, dybde 28G Højde 50 mm, Kabinetbredde i G: 24

Art.-nr.: 958080 24
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Kabinetbredde i G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Højde 50 mm
Bredde 600 mm
Dybde 700 mm
Passende til kabinetbredde i G 24
Passende til kabinetdybde i G 28
Produkttype Sokler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958080 24
EAN/GTIN 4062406133153
Producentnummer 958080 24
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Sokkel i pladestål til anbringelse under kabinettet.
Sokkel 50 mm høj.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 931005932122, Office Station nr. 948800.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035, pulverlakeret.

Bemærk:

Der må ikke køres med skabene, når der er ting i dem.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Anvend kombinationsmulighederne iht. de tekniske data.
  • Nr. 958065 str. 30,40; 958066 str. 30, 40; 958085 str. 30, 40, 50, 60; 958086 str. 30, 40, 50, 60; 958146 str. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Skabet kan transporteres med løftevogn, hvis blændstykket tages af.
  • Må kun monteres ved de tilhørende boringer.
  • Vær opmærksom på de maksimale bæreevner.

Ukorrekt anvendelse