Office Station komplet, dobbeltdør med printerklap, 3 skuffer, 2×30×28G, Type: DE

Art.-nr.: 948800 DE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
DE
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del Kabinet; korpus
Materialetykkelse 1,2 mm
Belægning pulverlakeret
Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Portugal; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Kabellængde 7 m
Nominel spænding 250 V
Nominel strøm 16 A
Farvetone, grå Lysgrå
Farvetone, sort Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen
Materiale Plastik; stålplade
Energiforsyning med kabel
Farve grå; sort
Farveudvalg GARANT-farver
Med dør ja
Antal døre, samlet 3 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag højre og venstre
Dørfronter lukket
Med jalousilåger ja
Med skuffer ja
Antal skuffer 3 stk.
Skabsventilation ja
Antal blæsere 1 stk.
Integreret teknisk ventilation ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Elektrisk udstyr ja
Med multistikkontaktliste ja
Antal multistikkontakter 2 stk.
Stikkontakt type F
Antal stikkontakttypr 8 stk.
Antal tænd/sluk-kontakter 2 stk.
Bæreevne 75 kg
Beskrevet del Schubladen
Med sin egen tænd/sluk-kontakt ja
Tykkelse, plade 29 mm
Materiale, plade Melamin
Med forhøjet kant ja
Forhøjet kant, udførelse 1-sidet
Produkttype skabskombination/arbejdsstation
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 342 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde kontor; værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde 1.500 mm
Samlet dybde 700 mm
Samlet højde 2.200 mm
Indbygget belysning ja
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 948800 DE
EAN/GTIN 4062406135515
Producentnummer 948800 DE
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Produktionsnært samlingspunkt til information, kontrol og dokumentation.
Overskab med aflåseligt kunststofjalousi og følgende udstyr:
  • Integreret belysning med LED-teknologi.
  • Tænd-/sluk-kontakt til belysningen.
  • 5 stikkontakter type F.
  • 2 hylder, højdejusterbare i intervaller på 25 mm. Nyttebredde 1400 mm, nyttedybde 300 mm.
  • Udtrækkelig arbejdsplade (melamintræ) med forhøjet kant på bagvæggen med låsning i slutposition. Tykkelse 29 mm. Udtræk 150 mm.
  • Integreret kabelskakt og kabelgennemføringer.
  • Tilslutningskabel, længde 7 m.
  • Ventilator med filter.

Undersektion med computerkabinet med aflåselig hængslet låge med printerklap. Skab med hængslede låger med udtrækshylde, nyttebredde 580 mm, nyttedybde 480 mm. I skabet med hængslede låger findes der en 3’er-stikkontakt 250 V / 16 A med tænd-/sluk-kontakt.
Undersektion til værktøjsskabskabinet med skuffer med 100 % helt udtræk (75 kg bæreevne).

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer og låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Kunststof-rulleforhæng kan ikke konfigureres i farven.