Holder 440 mm

Art.-nr.: 956825 440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 100 mm
Bredde 440 mm
Dybde 300 mm
Produkttype Holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 956825 440
EAN/GTIN 4062406128227

Betegnelse

Udførelse:

Bæreevne maks. 10 kg fordelt over hele fladen.

Passer til:

Til at hænge på hulplader □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.