Odlagalna polica, Širina: 440mm

Št. art.: 956825 440
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
195 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 100 mm
Širina 440 mm
Globina 300 mm
Vrsta izdelka Odlagalna polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 956825 440
EAN/GTIN 4062406128227
Številka proizvajalca 956825 440
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Porazdeljena nosilnost največ 10 kg.

Primerno za:

Za obešanje v luknjaste stene □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.