{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá | |
| Šířka | 440 mm | |
| Nastavitelná hloubka | ne | |
| Hloubka | 300 mm | |
| Hloubka | 300 mm | |
| Výška | 100 mm | |
| Nosnost | 10 kg | |
| Druh produktu | Odkládací police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 956825 440 | |
| EAN / GTIN | 4062406128227 | |
| Číslo výrobce | 956825 440 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |