Bandeja, Anchura: 440mm

Número de artículo: 956825 440
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Anchura 440 mm
Profundidad ajustable no
Profundidad 300 mm
Profundidad 300 mm
Altura 100 mm
Capacidad de carga 10 kg
Tipo de producto Bandeja
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 956825 440
EAN / GTIN 4062406128227
Número del fabricante 956825 440
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Capacidad de carga máxima de 10 kg distribuida en la superficie.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.