Skuffemodul til U-form, Type: 3

Art.-nr.: 955486 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Farvetone, sølvfarvet Sølvgrå
Serie Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower
Beskrevet del Schubladenfront; Schubladenkorpus
Materiale Stålplade
Overflade pulverlakeret
Totalbredde 540 mm
Samlet dybde 477 mm
Samlet højde 247 mm
Indbygget i korpus nej
Nyttebredde 500 mm
Nyttedybde 400 mm
Producent-specifik enhed, nyttemål G
Nyttebredde i G 20
Nyttedybde i G 16
Nytteområde i G 20×16
Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) 100 %
Med lås ja
Låsetype låsning i tilbagetrukket tilstand
Oplåsningsfunktion skuffer, kan låses med én hånd
Førte udtræk ja
Type af montering af skuffestyrene skuffeskinner til sidemontering i kabinettet
Skuffeskinner, type teleskopiske skinner
Med lås nej
Bæreevne, arealfordelt maks. 40 kg
Montering i forskellige højder er muligt ja
Højdeindstilling i intervaller 37 mm
Farve grå; sølvfarvet
Produkttype skuffe
Vægt 13 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955486 3
EAN/GTIN 4062406586089
Producentnummer 955486 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skuffemodul til GARANT Uni Line Tower str. M i U-form eller GARANT Uni Line Z-Tower. Modulet kan hænges op i GARANT Uni Line Tower på den ønskede højde. Kun mulighed for ét skuffemodul pr. Tower. Skuffer med helt udtræk i 20×16G, kan ikke låses separat. Skuffe med separat oplåsning med én hånd. Bæreevne pr. skuffe 40 kg.

Passer til:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125, 125

Lakering:

Skuffekorpus sølvfarvet, skuffefront antracit RAL 7016, pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.