{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Farvetone, sølvfarvet | Sølvgrå | |
| Serie | Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower | |
| Beskrevet del | Schubladenfront; Schubladenkorpus | |
| Materiale | Stålplade | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Totalbredde | 540 mm | |
| Samlet dybde | 477 mm | |
| Samlet højde | 222 mm | |
| Indbygget i korpus | nej | |
| Nyttebredde | 500 mm | |
| Nyttedybde | 400 mm | |
| Producent-specifik enhed, nyttemål | G | |
| Nyttebredde i G | 20 | |
| Nyttedybde i G | 16 | |
| Nytteområde i G | 20×16 | |
| Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) | 100 % | |
| Med lås | ja | |
| Låsetype | låsning i tilbagetrukket tilstand | |
| Oplåsningsfunktion | skuffer, kan låses med én hånd | |
| Førte udtræk | ja | |
| Type af montering af skuffestyrene | skuffeskinner til sidemontering i kabinettet | |
| Skuffeskinner, type | teleskopiske skinner | |
| Med lås | nej | |
| Bæreevne, arealfordelt maks. | 40 kg | |
| Montering i forskellige højder er muligt | ja | |
| Højdeindstilling i intervaller | 37 mm | |
| Farve | grå; sølvfarvet | |
| Produkttype | skuffe | |
| Vægt | 13 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 955486 2 | |
| EAN/GTIN | 4062406586072 | |
| Producentnummer | 955486 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |