{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Schubladenfront | |
| beschriebenes Teil, Silbergrau | Schubladenkorpus | |
| Serie | Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower; Uni Line Tower; Uni Line Z-Tower | |
| Material | Stahlblech | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Breite gesamt BgS | 540 mm | |
| Tiefe gesamt TgS | 477 mm | |
| Höhe gesamt HgS | 247 mm | |
| in Korpus eingebaut | nein | |
| Nutzbreite BnS | 500 mm | |
| Nutztiefe TnS | 400 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße | G | |
| Nutzbreite in G | 20 | |
| Nutztiefe in G | 16 | |
| Nutzfläche in G | 20×16 | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| mit Verriegelung | ja | |
| Verriegelungsart | Verriegelung in eingefahrenem Zustand | |
| Entriegelungsart | Schubladen Einhandentriegelung | |
| Geführte Auszüge | ja | |
| Montageart der Schubladenführungen | Schubladenführungen für seitliche Montage im Gehäuse | |
| Schubladenschienen Bauart | Teleskopschienen | |
| mit Schloss | nein | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt max. | 40 kg | |
| Einbau in verschiedenen Höhen möglich | ja | |
| Höhenverstellung im Raster | 37 mm | |
| Farbe | grau; silber | |
| Produktart | Schublade | |
| Gewicht | 13 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 955486 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406586089 | |
| Herstellernummer | 955486 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |