UNI Z-Tower mobil U-form M

Art.-nr.: 955455 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Højdeindstilling i intervaller: 37

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Højdeindstilling i intervaller 37
Serie Z-Tower
Højde 2.070 mm
Bredde 750 mm
Dybde 750 mm
Nyttebredde 540 mm
Nyttedybde 510 mm
Arbejdsplade, tykkelse 25 mm
Tower-del, nyttehøjde 850 mm
Hjul-⌀ 125 mm
Vægt 79 kg
Produkttype Hulvægstårn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955455 M
EAN/GTIN 4062406785611

Betegnelse

Udførelse:

Halvhøjt UNI Z-Tower med 25 mm tyk bambushylde. Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader □ 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Bagest med børsteliste til gennemføring af kabler og ekstra kabelgennemføring. Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Variabel og universelt anvendelig til forskellige opgaver og bestykninger. Montering af skuffer kun mulig i str. M.
Z-Tower med sidepanel. Passer til mærkningstavlen nr. 955444.
Med 4 drejelige hjul, ⌀ 125 mm, 2 med hjulbremse.

Lakering:

Tofarvet pulverlakering, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. Kan ikke konfigureres.

Bemærk:

Tilbehør som f.eks. mærkningstavler, forsatser, piktogrammer, hylder, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474955499.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør