{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Z-Tower | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Uni Line Z-Tower fahrbar U-Form, Typ: M | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Grubość płyty | 25 mm | |
| Materiał płyty | Bambus | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Rodzaj produktu | ściany z blachy perforowanej | |
| Szerokość | 720 mm | |
| Wysokość | 2 070 mm | |
| Głębokość | 750 mm | |
| Masa | 79 kg | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Wymiar otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów (siatka) | 37 mm | |
| Wykonanie ściany perforowanej | Możliwość załadunku z obu stron | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 955455 M | |
| EAN / GTIN | 4062406785611 | |
| Numer producenta | 955455 M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |