{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 | |
Magasságállítás osztása | 37 | |
Sorozat | Z-Tower | |
Magasság | 2 070 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Hasznos szélesség | 540 mm | |
Hasznos mélység | 510 mm | |
Munkalap vastagsága | 25 mm | |
Tower rész hasznos magassága | 850 mm | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Súly | 79 kg | |
Termék fajtája | Perforált fal torony |
Cikkszám | 955455 M | |
EAN / GTIN | 4062406785611 |