Hulplade 481 mm høj til vægmontering 1920 mm

Art.-nr.: 955310 1920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Hoffmann hulvægsintervaller 9×9 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 481 mm
Bredde 1.920 mm
Hulplade, udførelse enkeltsidet
Produkttype Hulplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955310 1920
EAN/GTIN 4062406160203

Betegnelse

Udførelse:

Robust hulplade af bukket pladestål □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. På bagsiden er der påsvejsede afstivningsplader til vægmontering.

Anvendelse:

Til direkte montering på vægge; monteringsskruerne kan ikke ses i monteres tilstand. Ved vægmontering på et stort område kan hulpladerne skrues sammen over og ved siden af hinanden på væggen for at sikre en sømløs overgang.

Leveringsomfang:

Skruer og dyvler til vægmontering medfølger.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør