Pannello forato, h 481 mm, per montaggio a parete 1920 mm

Codice art.: 955310 1920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 481 mm
Larghezza 1.920 mm
Esecuzione pannello forato monofronte
Tipo di prodotto Pannello forato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955310 1920
EAN / GTIN 4062406160203

Descrizione

Esecuzione:

Pannello forato in robusta lamiera di acciaio profilata, □ 9×9 mm con passo da 37 mm per l’alloggiamento di accessori per pannelli forati e ganci e supporti Easyfix. Lamiere di rinforzo saldate sul lato posteriore per permettere il fissaggio a muro.

Uso:

Per montaggio diretto alle pareti; le viti di fissaggio non sono visibili a parete montata. Per coprire superfici di grandi dimensioni, i pannelli forati possono essere avvitati alle pareti sovrapposti o affiancati.

Fornitura:

Le viti e i tasselli per il montaggio a muro sono compresi.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori