Geperforeerde wand 481 mm hoog voor wandmontage 1920 mm

Artikelnummer: 955310 1920
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 481 mm
Breedte 1.920 mm
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Producttype Geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955310 1920
EAN/GTIN 4062406160203

Omschrijving

Uitvoering:

Geperforeerde wand van robuust, afgekant plaatstaal □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Aan achterzijde aangelaste verstevigingsplaten voor wandbevestiging.

Toepassing:

Voor directe montage aan wanden; bevestigingsschroeven zijn na montage niet zichtbaar. Bij wandmontage met een groot oppervlak kunnen geperforeerde platen boven elkaar en naast elkaar aan de wand worden geschroefd, om tussenopeningen te voorkomen.

Levering:

Schroeven en pluggen voor wandmontage worden meegeleverd.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires