{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Kolor | Szare | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Rodzaj produktu | ściany z blachy perforowanej | |
| Szerokość | 1 920 mm | |
| Wysokość | 481 mm | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Wymiar otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów (siatka) | 37 mm | |
| Wykonanie ściany perforowanej | Możliwość załadunku z jednej strony | |
| Materiał | z blachy stalowej |
| Numer artykułu | 955310 1920 | |
| EAN / GTIN | 4062406160203 | |
| Numer producenta | 955310 1920 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |