Nøglefile-/ „PUK”-sav-sortiment 9

Art.-nr.: 955260 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30
  • Shadowboard: 176

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Shadowboard 176 mm
Bredde 383 mm
Dybde 176 mm
Antal værktøjer 9
Udførelse med file
Produkttype Indsats i hårdt skum

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955260 9
EAN/GTIN 2050002004658

Betegnelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 955260: 1 stk.
Nøglefilesæt, 6 dele nr. 518970: 1 stk.
Diamantstrygesten nr. 559150 str. D25: 1 stk.
PUK-sav, indstillelig, nr. 581200: 1 stk.
PUK savklinge-sæt, 12 dele, metal, nr. 581250: 1 stk.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele