Sada zámečnických pilníků a pily „PUK“, Počet nástrojů: 9

Artiklové číslo: 955260 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 383 mm
Hloubka pěny 176 mm
Výška pěny 30 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet obsažených dílů 9 ks
Šířka celkem 383 mm
Celková délka 176 mm
Typ ukládání a skladování Vložka z tvrzené pěny
Šířka pěnové hmoty B 383 mm
Hloubka pěny T 176 mm
Výška pěny H 30 mm
Pěna předem opracovaná laserem ano
Materiál pěnové hmoty Polyetylen (PE)
Hustota pěnové hmoty 45
Mobilita +
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658
Číslo výrobce 955260 9
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955260: 1 ks
Sada zámečnických pilníků 6dílná č. 518970: 1 ks
Diamantová obtahovací destička č. 559100 vel. D25.: 1 ks
Pila PUK, nastavitelná č. 581200: 1 ks
Sada pilových listů PUK 12dílná, kov č. 581250: 1 ks