Raktų dildžių / „PUK“ pjūklelių rinkinys, Įrankių skaičius: 9

Prekės Nr.: 955260 9
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Rinkinio kaina 9 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Schlüsselfeilen- / 'PUK'-Säge-Sortiment
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Pridedamų dalių skaičius 9 vnt.
Plotis 383 mm
Ilgis 176 mm
Sandėliavimo būdas putplasčio įdėklas
Putplasčio plotis B 383 mm
Gylis putplastis T 176 mm
Bendras aukštis putplastis H 30 mm
Iš anksto glazūruotos putos taip
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Putplasčio medžiaga Polietilenas (PE)
Produkto rūšis įrankių rinkiniai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658
Gamintojo numeris 955260 9
Gamintojas / atsakingas asmuo Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Germany

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955260: 1 vnt.
Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt., Nr. 518970: 1 vnt.
Deimantinis galąstuvas Nr. 559100 dyd. D25: 1 vnt.
PUK pjūklas, reguliuojamas Nr. 581200: 1 vnt.
PUK pjūklelių rinkinys, 12 vnt., metalui Nr. 581250: 1 vnt.