Jeu de limes à clé / scie “PUK”, Nombre d'outils: 9

Réf.: 955260 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mousse 383 mm
Profondeur mousse 176 mm
Hauteur mousse 30 mm
Emballage mousse / mousse rigide
Nombre de pièces fournies 9 pc.
Largeur totale 383 mm
Longueur totale 176 mm
Type de rangement mousse rigide prédécoupée
Largeur mousse B 383 mm
Profondeur mousse T 176 mm
Hauteur mousse H 30 mm
Mousse prédécoupée au laser oui
Matériau mousse Polyéthylène (PE)
Densité mousse 45
Mobilité +
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Type de produit jeu d’outils

Identification et classification

Référence article 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658
Réf. fabricant 955260 9
Fabricant/personne responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Description

Exécution:

Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolore. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur grise pour mettre en évidence les outils manquants.

Livraison:

Compartiment en mousse rigide prédécoupée vide 952001 réf. 955260: 1 pièce
Jeu de 6 limes à clé 518970: 1 pièce
Pierre à dresser au diamant 559100 réf. D25: 1 pièce
Scie PUK, réglable 581200: 1 pièce
Jeu de 12 lames de scie PUK pour le métal 581250: 1 pièce