Lukket antiskridmåtte 10-m-rulle, Dybde: 1200mm

Art.-nr.: 951908 1200
Pris pr. 1 styk (DKK 255,31 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dybde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Producentbetegnelse T-Tec Anti-R. Matte Rolle 1,20 x 10 m
Farve grå
Længde 1.000 cm
Dybde 1.200 mm
Tykkelse 2,5 mm
Materiale polyvinylchlorid (PVC)
Overflade lukket
Udførelse metervare
Egenskab skridsikring
Produkttype skridsikker måtte
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 951908 1200
EAN/GTIN 4260386327474
Producentnummer 80001886
Producent/ansvarlig person TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Betegnelse

Udførelse:

Måtte med nopret struktur i PES/glasvæv, belægning med skridsikker pvc-skum på begge sider. Meget høj skridsikkerhed og rivestyrke. Farve antracit.

Anvendelse:

Til indlægning i skuffer. Som skridsikring og til skånsom opbevaring af værktøj.

Norm:

DIN EN 597-1 / 6.4 (test af antændelighed); VDI 2700:2009 / blad 15/punkt 11,3 (deformations- og indpresningsegenskaber).

Bemærk:

I våde miljøer ingen vedhæftning og skridsikkerhed.