Tapis antidérapant fermé Rouleau de 10 m, Profondeur: 1200mm

Réf.: 951908 1200
Prix par 1 unité (37,66 € / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profondeur (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Référence fabricant T-Tec Anti-R. Matte Rolle 1,20 x 10 m
Couleur gris
Longueur 1 000 cm
Profondeur 1 200 mm
Epaisseur 2,5 mm
Matériau chlorure de polyvinyle (PVC)
Surface fermé
Exécution articles au mètre
Propriété antidérapant
Type de produit tapis antidérapants
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 951908 1200
EAN / GTIN 4260386327474
Réf. fabricant 80001886
Fabricant/personne responsable TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable. Couleur anthracite.

Utilisation:

A poser dans les tiroirs. Pour empêcher les glissements et stocker les outils en toute sécurité.

Norme:

DIN EN 597-1/6.4 (essai d’inflammabilité); VDI 2700:2009/page 15/point 11.3 (comportement à la déformation et à l’écrasement).

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.