Protiskluzová rohož uzavřená 10 m role, Hloubka: 1200mm

Artiklové číslo: 951908 1200
Cena za 1 ks (CZK 793,83 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Označení výrobce T-Tec Anti-R. Matte Rolle 1,20 x 10 m
Barva Šedá
Délka 1 000 cm
Hloubka 1 200 mm
Tloušťka 2,5 mm
Materiál polyvinylchlorid (PVC)
Povrch zamčeno
Provedení Metrové zboží
Vlastnosti Protiskluzové
Druh produktu protiskluzová rohož
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 951908 1200
EAN / GTIN 4260386327474
Číslo výrobce 80001886
Výrobce/odpovědná osoba TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Popis

Provedení:

Rohož zesílená tkaninou s nopkovou strukturou z PES/tkaniny ze skelné příze, oboustranně s protiskluzovým povlakem z PVC pěny. Velmi vysoká odolnost proti sklouznutí a roztržení. Barva antracitová.

Použití:

K vložení do zásuvek. Jako zabezpečení proti sklouznutí a pro šetrnější skladování nástrojů.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (zkouška hořlavosti); VDI 2700:2009/list 15/bod 11.3 (deformační a otiskové vlastnosti).

Poznámka:

Bez přilnavosti a protiskluzový efekt ve vlhku.