Neslystantis kilimėlis, uždaras 10 m rulonas, Gylis: 1200mm

Prekės Nr.: 951908 1200
Kaina už vieną 1 vnt. (32,75 € / 1 Square metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gylis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Gamintojo pavadinimas T-Tec Anti-R. Matte Rolle 1,20 x 10 m
Spalva pilkas
Ilgis 1 000 cm
Gylis 1 200 mm
Storis 2,5 mm
Medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Paviršius uždaras
Modelis metrinė prekė
Savybė izoliavimas (terminis)
Produkto rūšis neslidus kilimėlis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 951908 1200
EAN / GTIN 4260386327474
Gamintojo numeris 80001886
Gamintojas / atsakingas asmuo TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Germany, www.tanos.de

Aprašymas

Modelis:

Kilimėlis su iškiliais gumbeliais iš PES/stiklo pluošto audinio, abi pusės padengtos neslystančia PVC puta. Itin tvirti ir neslidūs. Antracito spalvos.

Paskirtis:

Skirti įdėti į stalčius. Neleidžia įrankiams slidinėti, todėl jie laikomi saugiai.

Standartas:

DIN EN 597-1/6.4 (Degumo bandymas); VDI 2700:2009/15 lapas/11.3 punktas (Deformacijos ir įspaudų bandymas).

Pastaba:

Jei drėgna, kilimėliai nebe taip tvirtai prilimpa ir slysta.