Skabe med hængslede låger, sæt med massive hængslede metallåger, Antal skabe: 2

Art.-nr.: 949502 2
Sæt pris 2 styk (DKK 2938,99 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal skabe Sæt pris 2 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del hele artiklen
Materialetykkelse 0,9 mm
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Türen
Producentbetegnelse Flügeltürschrank Set mit Vollblech-Flügeltüren, Anzahl Schränke: 2
Kvalitets- og testsejl GS TÜV Rheinland
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Materiale stålplade
Farve grå; grå
Farveudvalg frit valg
Med dør ja
Antal døre, samlet 2 stk.
Dør, type hængslet dør
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Døråbningsvinkel 225 grader
Dørfronter med massiv plade
Dørhåndtagsform gelænder
Med skuffer nej
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Låsesystem intet låsesystem
Låsesystemet kan konverteres ja
Korpus, nyttehøjde 1.840 mm
Bæreevne 500 kg; 60 kg
Bæreevne fordelt over hele fladen ja; ja
Beskrevet del Schrankgehäuse innen; Fachboden
Produkttype kontorskab
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 69 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Konfiguration konfigureret
Totalbredde 2.000 mm
Samlet dybde 400 mm
Samlet højde 2.000 mm
Korpus, bredde 1.000 mm
Korpus, dybde 400 mm
Korpus, højde 2.000 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 949502 2
EAN/GTIN 4067263107781
Producentnummer 949502 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Korpus og låger af pladestål, mulighed for montering af hylder i intervaller på 40 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med skydegreb med stiftcylinderlås.
Med massive metalfløjdøre.

Leveringsomfang:

2× nr. 949501 str. 2000.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 pulverlakeret.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.