• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sada skříní s křídlovými dveřmi S celoplechovými křídlovými dveřmi, Počet skříní: 2

Artiklové číslo: 949502 2
Nastavit cenu 2 ks (CZK 10060,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet skříní Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Celá položka
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Türen
Označení výrobce Flügeltürschrank Set mit Vollblech-Flügeltüren, Anzahl Schränke: 2
Třída jakosti GS TÜV Rheinland
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Volný výběr
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Dveřní závěs s možností přestavby
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Dveře přední S plným plechem
Tvar kliky dveří Úchytková lišta
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Zamykací systém žádný systém zamykání
Zamykací systém přestavitelný ano
Korpus užitná výška 1 840 mm
Nosnost 500 kg; 60 kg
Nosnost plošně rozložená ano; ano
Popsaná část Schrankgehäuse innen; Fachboden
Druh produktu Kancelářská skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 69 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka 2 000 mm
Celková hloubka 400 mm
Celková výška 2 000 mm
Korpus šířka 1 000 mm
Korpus hloubka 400 mm
Korpus výška 2 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949502 2
EAN / GTIN 4067263107781
Číslo výrobce 949502 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu, uchycení polic možné v rastru 40 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné madlem s cylindrickým zámkem.
S křídlovými celoplechovými dvířky.

Rozsah dodávky:

2× č. 949501 vel. 2000.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.