Komplet omar s krilnimi vrati s trdimi pločevinastimi vrati brez okna, Število omar: 2

Št. art.: 949502 2
Nastavi ceno 2 kos (394,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število omar Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Opisan del celoten izdelek
Debelina materiala 0,9 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del Korpus; Türen
Oznaka proizvajalca Flügeltürschrank Set mit Vollblech-Flügeltüren, Anzahl Schränke: 2
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Izbira barv prosta izbira
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Vratni tečaji tečaje vrat mogoče premontirati
Kot odpiranja vrat 225 stopinj
Sprednje stranice vrat s polno pločevino
Oblika kljuke vrat ročajna letev
S predali ne
Prezračevanje omare ne
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Sistem zaklepanja brez zaklepnega sistema
Možnost preureditve sistema zaklepanja da
Korpus, uporabna višina 1.840 mm
Nosilnost 500 kg; 60 kg
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu Da; Da
Opisan del Schrankgehäuse innen; Fachboden
Vrsta izdelka pisarniške omare
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 69 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina 2.000 mm
Celotna globina 400 mm
Celotna višina 2.000 mm
Širina korpusa 1.000 mm
Korpus, globina 400 mm
Korpus, višina 2.000 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 949502 2
EAN/GTIN 4067263107781
Številka proizvajalca 949502 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje in vrata iz jeklene pločevine, namestitev polic je možna v razmaku 40 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z ročajem, zaklepanje s cilindrično ključavnico.
S krilnimi vrati brez okna.

Obseg dobave:

2× št. 949501 vel. 2000.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.